曜日別特売

ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート - DAIKEN(旧:大建工業)

ハピアフロアスクエア用

用途L型框厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品内容量1箱(1本)
注意
※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64069943YNZ111-16EH1950105×165×1950スタッコホワイト
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069959YNZ111-16EG1950105×165×1950コンクリートグレー
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069968YNZ111-16EB1950105×165×1950アイアンブラック
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069977YNZ111-13EH2950105×165×2950スタッコホワイト
39,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069986YNZ111-13EG2950105×165×2950コンクリートグレー
39,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64069995YNZ111-13EB2950105×165×2950アイアンブラック
39,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
28664879YNZ111-16ES1950105×165×1950サンドブルー
29,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
28664888YNZ111-13ES2950105×165×2950サンドブルー
39,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする