omron(オムロン)
プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど)
種別
絶縁型制御出力ユニット
適合規格
海外規格UCE、CE
外部接続
脱着式端子台
占有号機数
1号機分
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
出力点数
出力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39035534
CS1W-PMV01
CS1高機能I/Oユニット
4点
4~20mA、1~5V
¥
167,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39035543
CS1W-PMV02
CS1高機能I/Oユニット
4点
0~10V、±10V、0~5V、±5V、0~1V、±1V
¥
167,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください