スマイルキッズ
持ったら点灯ランタン
持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
材質
本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂
光源
0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)
120×195(ハンドルを立てた状態)
電池寿命
約40時間
アズワン品番
65-2756-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079716
ALA-3302
200
LED
約22
単3形乾電池3本(別売)
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください