omron(オムロン)
CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680
適合規格
cULus、EC指令
接続
V680シリーズのアンプおよびアンテナ
データ転送速度
160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
自己診断機能
CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ユニット種別
チャンネル数
供給電源
接続台数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39032472
CJ1W-V680C11
RFIDシステム形V680Vシリーズ
CJ1高機能I/Oユニット
(占有)10ch
(外部)不要
(アンテナ/アンプ)1台
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032481
CJ1W-V680C12
RFIDシステム形V680Vシリーズ
CJ1高機能I/Oユニット
(占有)20ch
(外部)不要
(アンテナ/アンプ)2台
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください