ナリカ
スポイトびん
仕様
シリコンキャップ付き
材質
ガラス
形状
角形
色
茶色
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50451529
S75-1177-01
約36×36×104
30
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
当日出荷
50451538
S75-1177-02
約44×44×112
60
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
当日出荷
50451547
S75-1177-03
約53×53×126
120
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください