曜日別特売
モノタロウ

パッド ランダムサンダ用

パッド ランダムサンダ用 - モノタロウ
(15件のレビュー)

適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。

用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64432367-
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64432367-209167442609256B61- ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ) 20916744ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)1枚
2,298
税込2,528
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 塗装
医療・福祉・介護関連業

柔らかさも丁度よくフィッティングも問題なく取り付けました

対象商品 : 64432367
2025-02-06
用途: マキタランダムサンダー
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できました。耐久性はまだわかりせん
価格以上だと思います。

対象商品 : 64432367
2024-03-20
用途: 金属の手入れ
建設業・工事業

この部分は消耗品なので安くて助かってます。また購入させて頂きます。

対象商品 : 64432367
2022-06-21
用途: 研磨作業に使用
建設業・工事業

マキタオービットサンダに問題なく装着出来ました。純正より安いのでこれかリピします

2が参考にしています
対象商品 : 64432367
2024-04-26
用途: 木部のサンダー
教育・研究機関

日立には、真ん中の穴が小さめ使用は問題ないのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 64432367
2023-08-23
用途: 塗装
スキマ産業合同会社卸売・小売業

ハイコーキのサンダーに使いましたが、
取付けビスの穴ピッチは良かったけど
センターの穴がほんのチョット大きければ
気持ち良かった。

1が参考にしています
2024-05-18
用途: 旧塗装剥がし
はやし遊具製造業

3回購入させて頂きました。
正直当たり外れがあります初めのは調子良かったです。
2回目すぐにボロボロになりました。
3回目全然マジックテープくっつきません2~3分で外れて飛んできます。
結果純正買った方がお得かもしれません。

1が参考にしています
2024-02-21
用途: 全然使い物にならない
有限会社スギムラ塗興建設業・工事業

モノタロウのペーパーを使うとすぐに飛んでいく。
密着が弱すぎるので使えない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする