ケニス
ホットプレート HHP型
超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途
液体などの加熱に。
材質/仕上
外装:SUS304
材質(プレート)
SUS304
最高温度(℃)
500
高さ(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64115635
3-722-0330
11
単相100(50/60Hz)
300×250×20
1600
450
290
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64115644
3-722-0331
20
単相200(50/60Hz)
500×350×20
3600
645
390
¥
368,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください