ケニス
ホットプレート HHP型(セパレート)
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途
液体などの加熱に。
ドラフトチャンバー内で使えます。
トラスコ品番
195-6741
幅(mm)
500
材質/仕上
外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール
質量(kg)
23
高さ(mm)
210
奥行(mm)
350
電源(V)
単相200(50/60Hz)
最高温度(℃)
500
プレート寸法(mm)
500×350×20
材質(プレート)
SUS304
ヒーター容量(W)
3600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64115653
3-722-0332
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください