Igus(イグス)
リニアブッシュ ドライリンR リニアベアリング RJM-01
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
材質/仕上
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
セット内容
ドライリンR
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容動荷重(N[kgf])
外径(mm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64115005
RJM-01-08
4
250
16
8
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64115014
RJM-01-10
7
363
19
10
29
オープン
取扱い終了
返品不可
64115023
RJM-01-12
9
480
22
12
32
オープン
取扱い終了
返品不可
64115039
RJM-01-16
13
720
26
16
36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64115048
RJM-01-20
24
1125
32
20
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
64115057
RJM-01-25
47
1813
40
25
58
オープン
取扱い終了
返品不可
64115066
RJM-01-30
72
2550
47
30
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
64115075
RJM-01-40
127
4000
62
40
80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください