理研計測器
偏心検査器
測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。
比較的大きなワークにも対応できます。
用途
クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
トラスコ品番
833-8771
幅(mm)
115
全長(mm)
750
材質/仕上
本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)
48
高さ(mm)
130
平行度(μm)
(センター間)5
センター距離(mm)
400
センター高(mm)
150
使用センター
MT-2
内容量
1台
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126704
NO1
¥
333,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません