大西測定工具
蜂之巣床
小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途
単純な曲げ作業、側面の形状に沿った曲げ等に。
材質/仕上
鋳鉄
穴数
9個
内容量
1台
注意
※鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。
※同様に重量も内外の変動があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
高さ(mm)
全長×全幅W(mm)
厚さ(mm)
穴サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126528
168-100FC
100
380
120
350×380
120
(中心)55×55
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126537
168-60FC
60
320
95
320×320
95
(中心)50×50
¥
90,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126546
168-75FC
75
350
95
350×350
95
(中心)50×50
¥
100,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。