大西測定工具
レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。
叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。
材質/仕上
S50C
高さ(mm)
95
上面幅(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
アズワン品番
上面長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64115714
174-75
194-9936
75
1.6
64-8343-86
75
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
64115723
174-125
194-9938
125
2.6
64-8343-57
125
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126686
174-175
194-9940
175
3.6
64-8343-78
175
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126695
174-400
194-9944
400
8.2
64-8343-61
400
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。