銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)

銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) - TRUSCO銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) - TRUSCO

特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。

用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129818CPFM-10-251025207-63842.2964-8468-79
63,050
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129827CPFM-15-251525207-63862.7164-8468-81
68,800
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129836CPFM-20-252025207-63883.4864-8468-83
71,900
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129845CPFM-25-252525207-63914.0364-8468-85
76,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129854CPFM-30-253025207-63934.5764-8468-87
91,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129863CPFM-40-254025207-63955.764-8468-89
85,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129879CPFM-50-255025207-63976.9364-8468-91
93,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129888CPFM-70-257025207-63999.0664-8468-72
133,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129897CPFM-100-2510025207-638211.3364-8468-77
189,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする