キャンブロ
カム・ゴーボックス
発泡スチロール製に比べ強度が高く耐久性に優れ、衛生的です。
温度を維持しながら食品を安全に、衛生的に運ぶことができます。
食器洗浄機でも洗浄が可能です。
カム・ゴーボックスどうしで積み重ねができます。
用途
温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま長時間保温します。
材質/仕上
発泡ポリプロピレン
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
390
内容量
1個
注意
※IDタグはオプションになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119729
EPP260
139-0782
0.62
16.9
270×330×193
257
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
64119738
EPP280
139-0783
0.7
22.3
270×330×253
316
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。