TRUSCO
カルティオビッグ(電動センシングアシスト付)
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。
下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途
工場・倉庫など。
トラスコ品番
207-3506
セット内容
バッテリー・充電器
ブレーキ
〇
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
620
ハンドル高さ(mm)
910
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah
アズワン品番
64-8612-52
傾斜角度(°)
最大6(100kg以下積載時)対応
特性
センシング機能付、下り坂用、電動
走行速度(km/h)
(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
走行タイプ
電動走行
最小旋回半径(mm)
780
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64128969
MPK-SA906-BK
900×620
260
23
¥
559,100
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る