曜日別特売

六角穴付き極低頭ボルト

六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。

用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
最大締付トルク(N・m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64139733SSH-M2.5-41.3541.31.4M2.51.50.450.4(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
64139749SSH-M2.5-4-EL1.3541.31.4M2.51.50.450.4(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64139758SSH-M2-41.3441.11.2M21.20.40.3(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
64139767SSH-M2-4-EL1.3441.11.2M21.20.40.3(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139776SSH-M3-41.5641.31.5M320.50.7(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139785SSH-M3-4-EL1.5641.31.5M320.50.7(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64139794SSH-M3-51.5651.31.5M320.50.7(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139803SSH-M3-5-EL1.5651.31.5M320.50.7(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
64139819SSH-M4-2028201.51.6M42.50.71.7(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139828SSH-M4-20-EL28201.51.6M42.50.71.7(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
770
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
64139837SSH-M5-2539251.52M530.86.2(本体)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
610
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
64139846SSH-M5-25-EL39251.52M530.86.2(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする