NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付きボルト(モネル400相当)
ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)UNS N04400(モネル
*1
400相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
破断荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64139855
SNSMN-M3-10
2.5
5.5
10
3
M3
0.5
2600
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139864
SNSMN-M3-12
2.5
5.5
12
3
M3
0.5
2600
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139873
SNSMN-M3-6
2.5
5.5
6
3
M3
0.5
2600
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139889
SNSMN-M3-8
2.5
5.5
8
3
M3
0.5
2600
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139898
SNSMN-M4-10
3
7
10
4
M4
0.7
4530
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139907
SNSMN-M4-12
3
7
12
4
M4
0.7
4530
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139916
SNSMN-M4-16
3
7
16
4
M4
0.7
4530
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139925
SNSMN-M4-20
3
7
20
4
M4
0.7
4530
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139934
SNSMN-M4-8
3
7
8
4
M4
0.7
4530
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139943
SNSMN-M5-10
4
8.5
10
5
M5
0.8
7340
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139959
SNSMN-M5-12
4
8.5
12
5
M5
0.8
7340
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139968
SNSMN-M5-16
4
8.5
16
5
M5
0.8
7340
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139977
SNSMN-M5-20
4
8.5
20
5
M5
0.8
7340
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139986
SNSMN-M5-25
4
8.5
25
5
M5
0.8
7340
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
64139995
SNSMN-M6-12
5
10
12
6
M6
1
10300
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64140004
SNSMN-M6-16
5
10
16
6
M6
1
10300
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64140013
SNSMN-M6-20
5
10
20
6
M6
1
10300
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
64140029
SNSMN-M6-25
5
10
25
6
M6
1
10300
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64140038
SNSMN-M6-30
5
10
30
6
M6
1
10300
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください