曜日別特売

六角ボルト(ガス抜き穴つき)

六角ボルト(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目内容量1パック(10個)
全25種類を絞り込む
ねじピッチ
寸法L(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64141754SVHS-M3-10(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.5101.22
2,760
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64141763SVHS-M3-12(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.5121.22
2,770
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64141779SVHS-M3-16(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.5161.22
2,890
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64141788SVHS-M3-6(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.561.22
2,630
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64141797SVHS-M3-8(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.581.22
2,630
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64141806SVHS-M4-10(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.7101.52.8
2,750
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64141815SVHS-M4-12(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.7121.52.8
2,870
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64141824SVHS-M4-16(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.7161.52.8
3,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
64141833SVHS-M4-20(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.7201.52.8
3,340
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
64141849SVHS-M4-8(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.781.52.8
2,750
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64141858SVHS-M5-10(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.8101.53.5
2,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
64141867SVHS-M5-12(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.8121.53.5
3,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
64141876SVHS-M5-16(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.8161.53.5
3,340
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
64141885SVHS-M5-20(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.8201.53.5
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64141894SVHS-M5-25(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-700.8251.53.5
4,050
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
64141903SVHS-M6-12(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-7011224
3,410
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64141919SVHS-M6-16(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-7011624
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64141928SVHS-M6-20(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-7012024
4,050
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64141937SVHS-M6-25(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-7012524
4,290
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
64141946SVHS-M6-30(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-7013024
4,710
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
64141955SVHS-M8-16(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-701.251625.3
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64141964SVHS-M8-20(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-701.252025.3
4,530
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64141973SVHS-M8-25(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-701.252525.3
4,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64141989SVHS-M8-30(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-701.253025.3
5,130
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
64141998SVHS-M8-35(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-701.253525.3
5,470
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2372:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする