NBK(鍋屋バイテック会社)
二相ステンレス六角ボルト
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途
海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)UNS S31803
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
30
40
50
60
70
80
90
ねじピッチ
1.75
2
2.5
3
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142479
SNHDS-M12-30
19
30
8
30
M12
1.75
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142488
SNHDS-M12-40
19
40
8
30
M12
1.75
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142497
SNHDS-M12-50
19
50
8
30
M12
1.75
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142506
SNHDS-M12-60
19
60
8
30
M12
1.75
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142515
SNHDS-M16-40
24
40
10
38
M16
2
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142524
SNHDS-M16-50
24
50
10
38
M16
2
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142533
SNHDS-M16-60
24
60
10
38
M16
2
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142549
SNHDS-M16-70
24
70
10
38
M16
2
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142558
SNHDS-M20-50
30
50
13
46
M20
2.5
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142567
SNHDS-M20-60
30
60
13
46
M20
2.5
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142576
SNHDS-M20-70
30
70
13
46
M20
2.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142585
SNHDS-M20-80
30
80
13
46
M20
2.5
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142594
SNHDS-M24-60
36
60
15
54
M24
3
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142603
SNHDS-M24-70
36
70
15
54
M24
3
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142619
SNHDS-M24-80
36
80
15
54
M24
3
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142628
SNHDS-M24-90
36
90
15
54
M24
3
¥
7,480
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください