樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)

樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150206SPA-M10-ZM101.511.397646
3,220
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
64150215SPA-M12-ZM121.7515.937511
3,630
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
64150224SPA-M16-ZM16238.919987
5,220
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
64150233SPA-M6-ZM612.743106
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
64150249SPA-M8-ZM81.256.225335
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする