NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)
PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質
(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)
ねじピッチ
1.75
寸法L1(mm)
8
1袋入数(個)
10
寸法B(mm)
19
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M12
破断荷重(N)
2497
ねじり破断トルク(N・m)
5.36
内容量
1個
注意
※PPねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151834
SPP-M12-20-H
20
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
64151843
SPP-M12-25-H
25
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
64151859
SPP-M12-30-H
30
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
64151868
SPP-M12-35-H
35
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
64151877
SPP-M12-40-H
40
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
64151886
SPP-M12-70-H
70
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください