曜日別特売

樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
ねじ規格並目材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)内容量1個
注意
※PFAねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64152096SPFA-M4-10-H1017102.8M41.40.70.06118
6,040
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
64152105SPFA-M4-12-H1017122.8M41.40.70.06118
6,040
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
64152114SPFA-M4-15-H1017152.8M41.40.70.06118
6,040
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
64152123SPFA-M4-20-H1017202.8M41.40.70.06118
5,220
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
64152139SPFA-M4-25-H1017252.8M41.40.70.06118
7,040
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
64152148SPFA-M4-30-H1017302.8M41.40.70.06118
6,230
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
64152157SPFA-M5-10-H101.28103.5M51.80.80.1191
6,230
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
64152166SPFA-M5-12-H101.28123.5M51.80.80.1191
6,230
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
64152175SPFA-M5-15-H101.28153.5M51.80.80.1191
6,230
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
64152184SPFA-M5-20-H101.28203.5M51.80.80.1191
5,430
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
64152193SPFA-M5-25-H101.28253.5M51.80.80.1191
7,230
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
64152209SPFA-M5-30-H101.28303.5M51.80.80.1191
6,420
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
64152218SPFA-M6-10-H101.210104M62.110.2267
6,420
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
64152227SPFA-M6-12-H101.210124M62.110.2267
6,420
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
64152236SPFA-M6-15-H101.210154M62.110.2267
6,420
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
64152245SPFA-M6-20-H101.210204M62.110.2267
5,630
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
64152254SPFA-M6-25-H101.210254M62.110.2267
7,630
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
64152263SPFA-M6-30-H101.210304M62.110.2267
6,830
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64152279SPFA-M8-10-H51.613105.5M82.81.250.44494
3,930
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64152288SPFA-M8-12-H51.613125.5M82.81.250.44494
3,930
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64152297SPFA-M8-15-H51.613155.5M82.81.250.44494
3,930
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64152306SPFA-M8-20-H51.613205.5M82.81.250.44494
3,540
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64152315SPFA-M8-25-H51.613255.5M82.81.250.44494
4,720
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
64152324SPFA-M8-30-H51.613305.5M82.81.250.44494
4,340
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする