樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)内容量1個
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153803SPE-M10-35-H117357全ねじM101.57.95256
1,660
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64153819SPE-M10-40-H117407全ねじM101.57.95256
1,660
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64153828SPE-M10-45-H117457全ねじM101.57.95256
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64153837SPE-M10-50-H11750735M101.57.95256
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64153846SPE-M12-40-H119408全ねじM121.7513.647650
4,450
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64153855SPE-M12-45-H119458全ねじM121.7513.647650
4,450
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64153864SPE-M12-50-H119508全ねじM121.7513.647650
4,450
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64153873SPE-M12-70-H119708全ねじM121.7513.647650
4,710
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153889SPE-M4-12-H107122.8全ねじM40.70.47738
1,480
取扱い終了
返品不可
64153898SPE-M5-12-H108123.5全ねじM50.80.961234
1,380
取扱い終了
返品不可
64153907SPE-M6-45-H1010454全ねじM611.641749
7,310
取扱い終了
返品不可
64153916SPE-M6-50-H1010504全ねじM611.641749
7,850
取扱い終了
返品不可
64153925SPE-M8-12-H513125.5全ねじM81.253.683261
3,210
取扱い終了
返品不可
64153934SPE-M8-35-H513355.5全ねじM81.253.683261
4,120
取扱い終了
返品不可
64153943SPE-M8-45-H513455.5全ねじM81.253.683261
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
794:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする