樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
寸法L1(mm)11/64"1袋入数(個)10寸法B(mm)0.438破断荷重(N)1742ねじり破断トルク(N・m)2.04内容量1個
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153959SPE-1/4-20-1/2-H(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1/4-20UNC1/2"
4,940
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64153977SPE-1/4-20-1-H(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1/4-20UNC1"
6,090
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
64153986SPE-1/4-20-3/4-H(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1/4-20UNC3/4"
5,570
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64153995SPE-1/4-20-3/8-H(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1/4-20UNC3/8"
4,520
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64154004SPE-1/4-20-5/8-H(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1/4-20UNC5/8"
5,210
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
64154013SPE-1/4-20-7/8-H(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1/4-20UNC7/8"
5,900
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
64153968SPE-1/4-20-1-1/4-H(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1/4-20UNC1-1/4"
6,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする