曜日別特売

樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)

樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/自動車寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64155815SPC-M4-10-H507102.8M40.70.39481
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
64155824SPC-M4-12-H507122.8M40.70.39481
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
64155833SPC-M4-15-H507152.8M40.70.39481
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64155849SPC-M4-20-H507202.8M40.70.39481
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64155858SPC-M4-25-H507252.8M40.70.39481
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155867SPC-M5-10-H508103.5M50.80.8797
750
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
64155876SPC-M5-12-H508123.5M50.80.8797
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
64155885SPC-M5-15-H508153.5M50.80.8797
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64155894SPC-M5-20-H508203.5M50.80.8797
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155903SPC-M5-25-H508253.5M50.80.8797
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64155919SPC-M5-30-H508303.5M50.80.8797
2,850
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64155928SPC-M5-35-H508353.5M50.80.8797
3,650
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
64155937SPC-M6-10-H2010104M611.21136
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155946SPC-M6-12-H2010124M611.21136
620
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
64155955SPC-M6-15-H2010154M611.21136
680
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
64155964SPC-M6-20-H2010204M611.21136
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
64155973SPC-M6-25-H2010254M611.21136
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
64155989SPC-M6-30-H2010304M611.21136
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64155998SPC-M6-35-H2010354M611.21136
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64156007SPC-M6-40-H2010404M611.21136
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64156016SPC-M8-10-H1013105.5M81.253.22088
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
64156025SPC-M8-12-H1013125.5M81.253.22088
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
64156034SPC-M8-15-H1013155.5M81.253.22088
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
64156043SPC-M8-20-H1013205.5M81.253.22088
520
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
64156059SPC-M8-25-H1013255.5M81.253.22088
610
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
64156068SPC-M8-30-H1013305.5M81.253.22088
700
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3162:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする