樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)

樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法L(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64156113SPC-M6-ZM630011.21136
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64156129SPC-M8-ZM83001.253.22088
1,790
1,788
1,967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする