NBK(鍋屋バイテック会社)
軸付フランジアイドラー
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法Da(mm)
-
寸法Db(Φmm)
-
寸法Ds(mm)
20
寸法M(Φmm)
10
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法De(mm)
寸法Df(mm)
内径Di(mm)
寸法s2(mm)
寸法W(mm)
寸法w1(mm)
適合ベアリング
寸法l(mm)
寸法s1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64157093
VFJ4520-6202
11
45
53
39
7.5
26
20
6202×1
16.9
3
¥
1,740
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
当日出荷
64157109
VFJ5030-6202W
22
50
58
44
7
36
30
6202×2
17.4
2
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
64157118
VFJ5045-6202W
22
50
58
44
14.5
51
45
6202×2
19.4
2.5
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください