曜日別特売

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)SUS316L1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157127SVSLG-M3-102.51.25.5103M30.5
3,230
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157136SVSLG-M3-122.51.25.5123M30.5
3,470
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157145SVSLG-M3-152.51.25.5153M30.5
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157154SVSLG-M3-202.51.25.5203M30.5
4,320
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
64157163SVSLG-M3-252.51.25.5253M30.5
4,930
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64157179SVSLG-M3-62.51.25.563M30.5
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157188SVSLG-M3-82.51.25.583M30.5
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
64157197SVSLG-M4-1031.57104M40.7
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157206SVSLG-M4-1231.57124M40.7
3,980
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64157215SVSLG-M4-1531.57154M40.7
4,450
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157224SVSLG-M4-2031.57204M40.7
4,920
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64157233SVSLG-M4-2531.57254M40.7
5,500
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
64157249SVSLG-M4-831.5784M40.7
3,530
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64157258SVSLG-M5-1041.58.5105M50.8
4,590
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
64157267SVSLG-M5-1241.58.5125M50.8
4,840
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64157276SVSLG-M5-1541.58.5155M50.8
5,310
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
64157285SVSLG-M5-2041.58.5205M50.8
5,830
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64157294SVSLG-M5-2541.58.5255M50.8
6,430
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
64157303SVSLG-M5-3041.58.5305M50.8
7,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
64157319SVSLG-M6-125210126M61
4,590
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64157328SVSLG-M6-155210156M61
4,930
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64157337SVSLG-M6-205210206M61
5,380
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
64157346SVSLG-M6-255210256M61
5,860
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64157355SVSLG-M6-305210306M61
6,430
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする