曜日別特売

極低頭六角ボルト

極低頭六角ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

頭部高さの低い六角ボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157766SNHS-M6-15-LH(本体)SUS304相当115210
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64157608SNHS-M4-10-LH(本体)SUS304相当0.7101.57
1,430
取扱い終了
返品不可
64157617SNHS-M4-12-LH(本体)SUS304相当0.7121.57
1,430
取扱い終了
返品不可
64157626SNHS-M4-15-LH(本体)SUS304相当0.7151.57
1,480
取扱い終了
返品不可
64157635SNHS-M4-20-LH(本体)SUS304相当0.7201.57
1,480
取扱い終了
返品不可
64157644SNHS-M4-25-LH(本体)SUS304相当0.7251.57
1,520
取扱い終了
返品不可
64157653SNHS-M4-30-LH(本体)SUS304相当0.7301.57
1,520
取扱い終了
返品不可
64157669SNHS-M4-8-LH(本体)SUS304相当0.781.57
1,430
取扱い終了
返品不可
64157678SNHS-M5-10-LH(本体)SUS304相当0.81028
1,530
取扱い終了
返品不可
64157687SNHS-M5-12-LH(本体)SUS304相当0.81228
1,530
取扱い終了
返品不可
64157696SNHS-M5-15-LH(本体)SUS304相当0.81528
1,560
取扱い終了
返品不可
64157705SNHS-M5-20-LH(本体)SUS304相当0.82028
1,560
取扱い終了
返品不可
64157714SNHS-M5-25-LH(本体)SUS304相当0.82528
1,590
取扱い終了
返品不可
64157723SNHS-M5-30-LH(本体)SUS304相当0.83028
1,590
取扱い終了
返品不可
64157739SNHS-M5-8-LH(本体)SUS304相当0.8828
1,530
取扱い終了
返品不可
64157748SNHS-M6-10-LH(本体)SUS304相当110210
1,600
取扱い終了
返品不可
64157757SNHS-M6-12-LH(本体)SUS304相当112210
1,640
取扱い終了
返品不可
64157775SNHS-M6-20-LH(本体)SUS304相当120210
1,670
取扱い終了
返品不可
64157784SNHS-M6-25-LH(本体)SUS304相当125210
1,670
取扱い終了
返品不可
64157793SNHS-M6-30-LH(本体)SUS304相当130210
1,670
取扱い終了
返品不可
64157809SNHS-M8-15-LH(本体)SUS304相当1.2515213
1,800
取扱い終了
返品不可
64157818SNHS-M8-20-LH(本体)SUS304相当1.2520213
1,820
取扱い終了
返品不可
64157827SNHS-M8-25-LH(本体)SUS304相当1.2525213
1,840
取扱い終了
返品不可
64157836SNHS-M8-30-LH(本体)SUS304相当1.2530213
1,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64157678
2022-05-04
用途: 自転車のキャリア取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

拘ったサイクリング車のキャリア取り付けに使用。普通の六角ボルトでは安っぽくなってしまうので。
大阪魂と比べて面取りがして有るので、こちらの方が格好良い。10本単位だが値段も大阪魂より安い。
もう少し安ければ☆五個。
欲を言えばM5で六角二面幅が9mmの物が有ると良い。(本品は8mm)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする