曜日別特売

丸形水平器-組み込みタイプ

丸形水平器-組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

組み込みタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。
商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。

材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
コントラストリング
液色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
コントラストリング
液色
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64158046FSLG-10-G-40-WH106なし緑色技術資料1(0.2MB)
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158055FSLG-10-N-40-WH106なし無色技術資料1(0.2MB)
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158064FSLG-12-G-40-C-WH127あり緑色技術資料1(0.2MB)
670
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158073FSLG-12-G-40-WH127なし緑色技術資料1(0.2MB)
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158089FSLG-12-N-40-C-WH127あり無色技術資料1(0.2MB)
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158098FSLG-12-N-40-WH127なし無色技術資料1(0.2MB)
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158107FSLG-14-G-40-C-WH148あり緑色技術資料1(0.2MB)
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158116FSLG-14-G-40-WH148なし緑色技術資料1(0.2MB)
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158125FSLG-14-N-40-C-WH148あり無色技術資料1(0.2MB)
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158134FSLG-14-N-40-WH148なし無色技術資料1(0.2MB)
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158143FSLG-15-G-40-C-WH158あり緑色技術資料1(0.2MB)
670
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158159FSLG-15-G-40-WH158なし緑色技術資料1(0.2MB)
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
64158168FSLG-15-N-40-C-WH158あり無色技術資料1(0.2MB)
670
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158177FSLG-15-N-40-WH158なし無色技術資料1(0.2MB)
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
64158186FSLG-18-G-40-C-WH189あり緑色技術資料1(0.2MB)
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158195FSLG-18-G-40-WH189なし緑色技術資料1(0.2MB)
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158204FSLG-18-N-40-C-WH189あり無色技術資料1(0.2MB)
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158213FSLG-18-N-40-WH189なし無色技術資料1(0.2MB)
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする