レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64158265FUF-40-M10-28-A3-X403.528210M10141.57000
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158274FUF-40-M12-31-A3-X403.531212M12171.757000
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158283FUF-40-M16-37-A3-X403.537216M162227000
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158299FUF-40-M8-25-A3-X403.52528M8141.257000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158308FUF-50-M10-28-A3-X504282.510M10141.58000
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158317FUF-50-M12-32-A3-X504322.512M12171.758000
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158326FUF-50-M16-37-A3-X504372.516M162228000
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158335FUF-50-M8-25-A3-X504252.58M8141.258000
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158344FUF-60-M10-28-A3-X604.5282.510M10141.510000
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158353FUF-60-M12-32-A3-X604.5322.512M12171.7510000
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158369FUF-60-M16-37-A3-X604.5372.516M1622210000
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158378FUF-60-M8-25-A3-X604.5252.58M8141.258000
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158387FUF-80-M10-29-A3-X80529310M10141.510000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158396FUF-80-M12-32-A3-X80532312M12171.7512000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158405FUF-80-M16-38-A3-X80538316M1622212000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158414FUF-80-M20-45-A3-X80545320M20272.516000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158423FUF-80-M8-26-A3-X8052638M8141.258000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする