レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64158719FUF-40-M10-28-A1-X401.528210M10141.57000
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158728FUF-40-M12-31-A1-X401.531212M12171.757000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158737FUF-40-M16-37-A1-X401.537216M162227000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158746FUF-40-M8-25-A1-X401.52528M8141.257000
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158755FUF-50-M10-28-A1-X502282.510M10141.58000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158764FUF-50-M12-32-A1-X502322.512M12171.758000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158773FUF-50-M16-37-A1-X502372.516M162228000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158789FUF-50-M8-25-A1-X502252.58M8141.258000
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158798FUF-60-M10-28-A1-X602282.510M10141.510000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158807FUF-60-M12-32-A1-X602322.512M12171.7510000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158816FUF-60-M16-37-A1-X602372.516M1622210000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158825FUF-60-M8-25-A1-X602252.58M8141.258000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158834FUF-80-M10-29-A1-X80229310M10141.510000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158843FUF-80-M12-32-A1-X80232312M12171.7512000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158859FUF-80-M16-38-A1-X80238316M1622212000
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158868FUF-80-M20-45-A1-X80245320M20272.516000
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64158877FUF-80-M8-26-A1-X8022638M8141.258000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする