曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159245FNFS-100-M10-45-B2-X1006452010M101431.513000
6,930
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159254FNFS-100-M12-49-B2-X1006492012M121731.7514000
7,070
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159263FNFS-100-M16-54-B2-X1006542016M16223214000
7,460
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159279FNFS-100-M20-62-B2-X1006622020M202732.514000
7,980
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159288FNFS-100-M8-42-B2-X100642208M81431.258000
6,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159297FNFS-120-M20-65-B2-X1206652220M202742.522000
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159306FNFS-50-M10-40-B2-X503.54014.510M101431.513000
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159315FNFS-50-M12-43-B2-X503.54314.512M121731.7520000
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159324FNFS-50-M16-49-B2-X503.54914.516M16223225000
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159333FNFS-50-M8-37-B2-X503.53714.58M81431.258000
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159349FNFS-60-M10-41-B2-X604411610M101431.513000
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159358FNFS-60-M12-45-B2-X604451612M121731.7520000
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159367FNFS-60-M16-50-B2-X604501616M16223225000
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159376FNFS-60-M8-38-B2-X60438168M81431.258000
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159385FNFS-80-M10-43-B2-X805431810M101431.513000
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159394FNFS-80-M12-47-B2-X805471812M121731.7515000
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159403FNFS-80-M16-52-B2-X805521816M16223215000
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159419FNFS-80-M20-60-B2-X805601820M202732.515000
6,150
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159428FNFS-80-M8-40-B2-X80540188M81431.258000
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする