レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。

ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159437FNF-100-M10-45-A1-X-1006452010M101431.511000
4,5204,498
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159446FNF-100-M12-49-A1-X-1006492012M121731.7511000
4,5204,498
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159455FNF-100-M16-54-A1-X-1006542016M16223211000
4,6404,598
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159464FNF-100-M20-62-A1-X-1006622020M202732.511000
4,9904,988
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159473FNF-100-M8-42-A1-X-100642208M81431.258000
4,4004,398
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159489FNF-120-M20-65-A1-X-1206652220M202742.520000
5,7105,698
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159498FNF-50-M10-40-A1-X-503.54014.510M101431.513000
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159507FNF-50-M12-43-A1-X-503.54314.512M121731.7516000
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159516FNF-50-M16-49-A1-X-503.54914.516M16223216000
2,6202,598
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159525FNF-50-M8-37-A1-X-503.53714.58M81431.258000
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159534FNF-60-M10-41-A1-X-604411610M101431.513000
2,6202,598
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159543FNF-60-M12-45-A1-X-604451612M121731.7516000
2,6202,598
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159559FNF-60-M16-50-A1-X-604501616M16223216000
2,7402,698
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159568FNF-60-M8-38-A1-X-60438168M81431.258000
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159577FNF-80-M10-43-A1-X-805431810M101431.512000
3,3303,298
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159586FNF-80-M12-47-A1-X-805471812M121731.7512000
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159595FNF-80-M16-52-A1-X-805521816M16223212000
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159604FNF-80-M20-60-A1-X-805601820M202732.512000
3,8103,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159613FNF-80-M8-40-A1-X-80540188M81431.258000
3,2103,198
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
72188981FNF-100-M20-62-A1-X【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1006622020M202732.511000
4,9904,988
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする