曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160015FEAF-50-M10-28-A3-X4550604282.510M10141.58000
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160024FEAF-50-M12-32-A3-X4550604322.512M12171.758000
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160033FEAF-50-M16-37-A3-X4550604372.516M162228000
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160049FEAF-50-M8-25-A3-X4550604252.58M8141.258000
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160058FEAF-60-M10-28-A3-X5060654.5282.510M10141.510000
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160067FEAF-60-M12-32-A3-X5060654.5322.512M12171.7510000
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160076FEAF-60-M16-37-A3-X5060654.5372.516M1622210000
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160085FEAF-60-M8-25-A3-X5060654.5252.58M8141.258000
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160094FEAF-80-M10-29-A3-X708085529310M10141.510000
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160103FEAF-80-M12-32-A3-X708085532312M12171.7512000
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160119FEAF-80-M16-38-A3-X708085538316M1622212000
5,370
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160128FEAF-80-M20-45-A3-X708085545320M20272.516000
5,490
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160137FEAF-80-M8-26-A3-X70808552638M8141.258000
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする