曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160977FEAFS-50-M10-28-D0-X455060282.510M10141.514000
2,110
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160986FEAFS-50-M12-32-D0-X455060322.512M12171.7514000
2,230
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160995FEAFS-50-M16-37-D0-X455060372.516M1622214000
2,490
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161004FEAFS-50-M8-25-D0-X455060252.58M8141.258000
1,970
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161013FEAFS-60-M10-28-D0-X506065282.510M10141.514000
2,230
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161029FEAFS-60-M12-32-D0-X506065322.512M12171.7516000
2,360
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161038FEAFS-60-M16-37-D0-X506065372.516M1622216000
2,750
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161047FEAFS-60-M8-25-D0-X506065252.58M8141.258000
2,110
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161056FEAFS-80-M10-29-D0-X70808529310M10141.514000
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161065FEAFS-80-M12-32-D0-X70808532312M12171.7520000
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161074FEAFS-80-M16-38-D0-X70808538316M1622220000
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161083FEAFS-80-M20-45-D0-X70808545320M20272.520000
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161099FEAFS-80-M8-26-D0-X7080852638M8141.258000
2,890
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする