曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64161214FNAF-100-M10-46-A1-X3080100462110M10141.511000
6,150
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161223FNAF-100-M12-50-A1-X3080100502112M12171.7511000
6,150
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161239FNAF-100-M16-55-A1-X3080100552116M1622211000
6,290
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161248FNAF-100-M20-63-A1-X3080100632120M20272.511000
6,670
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161257FNAF-100-M8-43-A1-X308010043218M8141.258000
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161266FNAF-50-M10-43-A1-X254550431810M10141.513000
2,750
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161275FNAF-50-M12-47-A1-X254550471812M12171.7516000
2,750
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161284FNAF-50-M16-52-A1-X254550521816M1622216000
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161293FNAF-50-M8-40-A1-X25455040188M8141.258000
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161309FNAF-60-M10-44-A1-X255060441910M10141.513000
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161318FNAF-60-M12-48-A1-X255060481912M12171.7516000
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161327FNAF-60-M16-53-A1-X255060531916M1622216000
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161336FNAF-60-M8-41-A1-X25506041198M8141.258000
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161345FNAF-80-M10-45-A1-X307080452010M10141.512000
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161354FNAF-80-M12-49-A1-X307080492012M12171.7512000
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161363FNAF-80-M16-54-A1-X307080542016M1622212000
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161379FNAF-80-M20-62-A1-X307080622020M20272.512000
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161388FNAF-80-M8-42-A1-X30708042208M8141.258000
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする