レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64164626FHMS-100-M16-100-D0-V222.5100M169
16,900
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164635FHMS-100-M16-100-D0-VK222.5100M169
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164644FHMS-100-M16-125-D0-V222.5100M169
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164653FHMS-100-M16-125-D0-VK222.5100M169
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164669FHMS-100-M16-150-D0-V222.5100M169
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164678FHMS-100-M16-150-D0-VK222.5100M169
17,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164687FHMS-100-M16-75-D0-V222.5100M169
16,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164696FHMS-100-M16-75-D0-VK222.5100M169
16,900
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164705FHMS-100-M20-100-D0-V2.524100M209
17,600
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164714FHMS-100-M20-100-D0-VK2.524100M209
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164723FHMS-100-M20-125-D0-V2.524100M209
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164739FHMS-100-M20-125-D0-VK2.524100M209
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164748FHMS-100-M20-150-D0-V2.524100M209
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164757FHMS-100-M20-150-D0-VK2.524100M209
18,900
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164766FHMS-100-M20-200-D0-V2.524100M209
19,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164775FHMS-100-M20-200-D0-VK2.524100M209
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164784FHMS-100-M24-100-D0-V327100M249
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164793FHMS-100-M24-100-D0-VK327100M249
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164809FHMS-100-M24-150-D0-V327100M249
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164818FHMS-100-M24-150-D0-VK327100M249
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164827FHMS-100-M24-200-D0-V327100M249
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164836FHMS-100-M24-200-D0-VK327100M249
21,100
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164845FHMS-80-M16-100-D0-V221.580M168.5
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164854FHMS-80-M16-100-D0-VK221.580M168.5
14,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164863FHMS-80-M16-125-D0-V221.580M168.5
14,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164879FHMS-80-M16-125-D0-VK221.580M168.5
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164888FHMS-80-M16-150-D0-V221.580M168.5
14,600
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164897FHMS-80-M16-150-D0-VK221.580M168.5
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164906FHMS-80-M16-75-D0-V221.580M168.5
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164915FHMS-80-M16-75-D0-VK221.580M168.5
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164924FHMS-80-M20-100-D0-V2.52380M208.5
14,600
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164933FHMS-80-M20-100-D0-VK2.52380M208.5
15,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164949FHMS-80-M20-125-D0-V2.52380M208.5
15,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164958FHMS-80-M20-125-D0-VK2.52380M208.5
15,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164967FHMS-80-M20-150-D0-V2.52380M208.5
15,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164976FHMS-80-M20-150-D0-VK2.52380M208.5
16,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164985FHMS-80-M20-200-D0-V2.52380M208.5
16,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64164994FHMS-80-M20-200-D0-VK2.52380M208.5
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165003FHMS-80-M24-100-D0-V32680M248.5
15,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165019FHMS-80-M24-100-D0-VK32680M248.5
16,200
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165028FHMS-80-M24-150-D0-V32680M248.5
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165037FHMS-80-M24-150-D0-VK32680M248.5
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165046FHMS-80-M24-200-D0-V32680M248.5
17,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165055FHMS-80-M24-200-D0-VK32680M248.5
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする