レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット内容量1個
全30種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165064FUMS-60-M16-100-D0-V60142.5100M1612102無し16000--
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165073FUMS-60-M16-100-D0-VK60142.5100M1612102有り1600014.824
6,180
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165089FUMS-60-M16-125-D0-V60142.5125M1612102無し16000--
6,180
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165098FUMS-60-M16-125-D0-VK60142.5125M1612102有り1600014.824
6,420
6,390
7,029(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165107FUMS-60-M16-150-D0-V60142.5150M1612102無し16000--
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165116FUMS-60-M16-150-D0-VK60142.5150M1612102有り1600014.824
6,780
6,690
7,359(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165125FUMS-60-M16-75-D0-V60142.575M1612102無し16000--
5,710
5,690
6,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165134FUMS-60-M16-75-D0-VK60142.575M1612102有り1600014.824
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165143FUMS-80-M16-100-D0-V80153100M1612102無し20000--
6,060
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165159FUMS-80-M16-100-D0-VK80153100M1612102有り2000014.824
6,300
6,290
6,919(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165168FUMS-80-M16-125-D0-V80153125M1612102無し20000--
6,300
6,290
6,919(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165177FUMS-80-M16-125-D0-VK80153125M1612102有り2000014.824
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165186FUMS-80-M16-150-D0-V80153150M1612102無し20000--
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165195FUMS-80-M16-150-D0-VK80153150M1612102有り2000014.824
6,780
6,690
7,359(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165204FUMS-80-M16-75-D0-V8015375M1612102無し20000--
5,830
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165213FUMS-80-M16-75-D0-VK8015375M1612102有り2000014.824
6,060
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165229FUMS-80-M20-100-D0-V80153100M2016132.5無し20000--
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165238FUMS-80-M20-100-D0-VK80153100M2016132.5有り200001830
7,490
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165247FUMS-80-M20-125-D0-V80153125M2016132.5無し20000--
7,730
7,690
8,459(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165256FUMS-80-M20-125-D0-VK80153125M2016132.5有り200001830
8,080
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165265FUMS-80-M20-150-D0-V80153150M2016132.5無し20000--
8,440
8,390
9,229(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165274FUMS-80-M20-150-D0-VK80153150M2016132.5有り200001830
8,800
8,790
9,669(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165283FUMS-80-M20-200-D0-V80153200M2016132.5無し20000--
9,150
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165299FUMS-80-M20-200-D0-VK80153200M2016132.5有り200001830
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165308FUMS-80-M24-100-D0-V80183100M2420173無し22000--
8,560
8,490
9,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165317FUMS-80-M24-100-D0-VK80183100M2420173有り2200021.536
9,150
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165326FUMS-80-M24-150-D0-V80183150M2420173無し22000--
9,750
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165335FUMS-80-M24-150-D0-VK80183150M2420173有り2200021.536
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165344FUMS-80-M24-200-D0-V80183200M2420173無し22000--
10,700
10,600
11,660(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165353FUMS-80-M24-200-D0-VK80183200M2420173有り2200021.536
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする