曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64170208FNMS-100-M10-100-B2-SM101001.5282014000
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170217FNMS-100-M10-100-B2-SKM101001.5282014000
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170226FNMS-100-M10-50-B2-SM101001.5282014000
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170235FNMS-100-M10-50-B2-SKM101001.5282014000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170244FNMS-100-M10-60-B2-SM101001.5282014000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170253FNMS-100-M10-60-B2-SKM101001.5282014000
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170269FNMS-100-M10-80-B2-SM101001.5282014000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170278FNMS-100-M10-80-B2-SKM101001.5282014000
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170287FNMS-100-M12-100-B2-SM121001.75282014000
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170296FNMS-100-M12-100-B2-SKM121001.75282014000
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170305FNMS-100-M12-125-B2-SM121001.75282014000
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170314FNMS-100-M12-125-B2-SKM121001.75282014000
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170323FNMS-100-M12-60-B2-SM121001.75282014000
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170339FNMS-100-M12-60-B2-SKM121001.75282014000
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170348FNMS-100-M12-80-B2-SM121001.75282014000
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170357FNMS-100-M12-80-B2-SKM121001.75282014000
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170366FNMS-100-M8-40-B2-SM81001.2528208000
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170375FNMS-100-M8-40-B2-SKM81001.2528208000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170384FNMS-100-M8-50-B2-SM81001.2528208000
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170393FNMS-100-M8-50-B2-SKM81001.2528208000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170409FNMS-100-M8-63-B2-SM81001.2528208000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170418FNMS-100-M8-63-B2-SKM81001.2528208000
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170427FNMS-50-M10-100-B2-SM10501.52314.514000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170436FNMS-50-M10-100-B2-SKM10501.52314.514000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170445FNMS-50-M10-50-B2-SM10501.52314.514000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170454FNMS-50-M10-50-B2-SKM10501.52314.514000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170463FNMS-50-M10-60-B2-SM10501.52314.514000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170479FNMS-50-M10-60-B2-SKM10501.52314.514000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170488FNMS-50-M10-80-B2-SM10501.52314.514000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170497FNMS-50-M10-80-B2-SKM10501.52314.514000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170506FNMS-50-M12-100-B2-SM12501.752314.520000
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170515FNMS-50-M12-100-B2-SKM12501.752314.520000
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170524FNMS-50-M12-125-B2-SM12501.752314.520000
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170533FNMS-50-M12-125-B2-SKM12501.752314.520000
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170549FNMS-50-M12-60-B2-SM12501.752314.520000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170558FNMS-50-M12-60-B2-SKM12501.752314.520000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170567FNMS-50-M12-80-B2-SM12501.752314.520000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170576FNMS-50-M12-80-B2-SKM12501.752314.520000
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170585FNMS-50-M8-40-B2-SM8501.252314.58000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170594FNMS-50-M8-40-B2-SKM8501.252314.58000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170603FNMS-50-M8-50-B2-SM8501.252314.58000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170619FNMS-50-M8-50-B2-SKM8501.252314.58000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170628FNMS-50-M8-63-B2-SM8501.252314.58000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170637FNMS-50-M8-63-B2-SKM8501.252314.58000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170646FNMS-60-M10-100-B2-SM10601.5241614000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170655FNMS-60-M10-100-B2-SKM10601.5241614000
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170664FNMS-60-M10-50-B2-SM10601.5241614000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170673FNMS-60-M10-50-B2-SKM10601.5241614000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170689FNMS-60-M10-60-B2-SM10601.5241614000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64170698FNMS-60-M10-60-B2-SKM10601.5241614000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする