曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64171084FNM-100-M10-100-A1-SM101001.5282010000
4,640
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171093FNM-100-M10-100-A1-SKM101001.5282010000
4,760
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171109FNM-100-M10-50-A1-SM101001.5282010000
4,400
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171118FNM-100-M10-50-A1-SKM101001.5282010000
4,520
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171127FNM-100-M10-60-A1-SM101001.5282010000
4,520
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171136FNM-100-M10-60-A1-SKM101001.5282010000
4,640
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171145FNM-100-M10-80-A1-SM101001.5282010000
4,520
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171154FNM-100-M10-80-A1-SKM101001.5282010000
4,640
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171163FNM-100-M12-100-A1-SM121001.75282011000
4,880
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171179FNM-100-M12-100-A1-SKM121001.75282011000
4,990
4,988
5,487(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171188FNM-100-M12-125-A1-SM121001.75282011000
4,990
4,988
5,487(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171197FNM-100-M12-125-A1-SKM121001.75282011000
5,110
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171206FNM-100-M12-60-A1-SM121001.75282011000
4,760
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171215FNM-100-M12-60-A1-SKM121001.75282011000
4,880
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171224FNM-100-M12-80-A1-SM121001.75282011000
4,880
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171233FNM-100-M12-80-A1-SKM121001.75282011000
4,990
4,988
5,487(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171249FNM-100-M8-40-A1-SM81001.2528208000
4,280
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171258FNM-100-M8-40-A1-SKM81001.2528208000
4,400
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171267FNM-100-M8-50-A1-SM81001.2528208000
4,280
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171276FNM-100-M8-50-A1-SKM81001.2528208000
4,400
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171285FNM-100-M8-63-A1-SM81001.2528208000
4,280
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171294FNM-100-M8-63-A1-SKM81001.2528208000
4,400
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171303FNM-50-M10-100-A1-SM10501.52314.510000
2,740
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171319FNM-50-M10-100-A1-SKM10501.52314.510000
2,860
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171328FNM-50-M10-50-A1-SM10501.52314.510000
2,500
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171337FNM-50-M10-50-A1-SKM10501.52314.510000
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171346FNM-50-M10-60-A1-SM10501.52314.510000
2,500
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171355FNM-50-M10-60-A1-SKM10501.52314.510000
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171364FNM-50-M10-80-A1-SM10501.52314.510000
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171373FNM-50-M10-80-A1-SKM10501.52314.510000
2,740
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171389FNM-50-M12-100-A1-SM12501.752314.512000
2,860
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171398FNM-50-M12-100-A1-SKM12501.752314.512000
2,970
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171407FNM-50-M12-125-A1-SM12501.752314.512000
2,970
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171416FNM-50-M12-125-A1-SKM12501.752314.512000
3,090
3,088
3,397(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171425FNM-50-M12-60-A1-SM12501.752314.512000
2,740
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171434FNM-50-M12-60-A1-SKM12501.752314.512000
2,860
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171443FNM-50-M12-80-A1-SM12501.752314.512000
2,860
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171459FNM-50-M12-80-A1-SKM12501.752314.512000
2,970
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171468FNM-50-M8-40-A1-SM8501.252314.58000
2,380
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171477FNM-50-M8-40-A1-SKM8501.252314.58000
2,500
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171486FNM-50-M8-50-A1-SM8501.252314.58000
2,380
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171495FNM-50-M8-50-A1-SKM8501.252314.58000
2,500
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171504FNM-50-M8-63-A1-SM8501.252314.58000
2,380
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171513FNM-50-M8-63-A1-SKM8501.252314.58000
2,500
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171529FNM-60-M10-100-A1-SM10601.5241610000
2,860
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171538FNM-60-M10-100-A1-SKM10601.5241610000
2,970
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171547FNM-60-M10-50-A1-SM10601.5241610000
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171556FNM-60-M10-50-A1-SKM10601.5241610000
2,740
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171565FNM-60-M10-60-A1-SM10601.5241610000
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64171574FNM-60-M10-60-A1-SKM10601.5241610000
2,740
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする