NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質
(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格
並目
寸法sw1(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64173288
FUM-40-M10-100-A0-S
1.5
11
40
M10
2
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173297
FUM-40-M10-100-A0-SK
1.5
11
40
M10
2
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173306
FUM-40-M10-50-A0-S
1.5
11
40
M10
2
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173315
FUM-40-M10-50-A0-SK
1.5
11
40
M10
2
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173324
FUM-40-M10-60-A0-S
1.5
11
40
M10
2
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173333
FUM-40-M10-60-A0-SK
1.5
11
40
M10
2
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173349
FUM-40-M10-80-A0-S
1.5
11
40
M10
2
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173358
FUM-40-M10-80-A0-SK
1.5
11
40
M10
2
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173367
FUM-40-M12-100-A0-S
1.75
11
40
M12
2
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173376
FUM-40-M12-100-A0-SK
1.75
11
40
M12
2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173385
FUM-40-M12-125-A0-S
1.75
11
40
M12
2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173394
FUM-40-M12-125-A0-SK
1.75
11
40
M12
2
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173403
FUM-40-M12-60-A0-S
1.75
11
40
M12
2
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173419
FUM-40-M12-60-A0-SK
1.75
11
40
M12
2
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173428
FUM-40-M12-80-A0-S
1.75
11
40
M12
2
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173437
FUM-40-M12-80-A0-SK
1.75
11
40
M12
2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173446
FUM-40-M8-40-A0-S
1.25
11
40
M8
2
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173455
FUM-40-M8-40-A0-SK
1.25
11
40
M8
2
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173464
FUM-40-M8-50-A0-S
1.25
11
40
M8
2
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173473
FUM-40-M8-50-A0-SK
1.25
11
40
M8
2
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173489
FUM-40-M8-63-A0-S
1.25
11
40
M8
2
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173498
FUM-40-M8-63-A0-SK
1.25
11
40
M8
2
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173507
FUM-50-M10-100-A0-S
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173516
FUM-50-M10-100-A0-SK
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173525
FUM-50-M10-50-A0-S
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173534
FUM-50-M10-50-A0-SK
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173543
FUM-50-M10-60-A0-S
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173559
FUM-50-M10-60-A0-SK
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173568
FUM-50-M10-80-A0-S
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173577
FUM-50-M10-80-A0-SK
1.5
11
50
M10
2.5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173586
FUM-50-M12-100-A0-S
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173595
FUM-50-M12-100-A0-SK
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173604
FUM-50-M12-125-A0-S
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173613
FUM-50-M12-125-A0-SK
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173629
FUM-50-M12-60-A0-S
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173638
FUM-50-M12-60-A0-SK
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173647
FUM-50-M12-80-A0-S
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173656
FUM-50-M12-80-A0-SK
1.75
11
50
M12
2.5
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173665
FUM-50-M8-40-A0-S
1.25
11
50
M8
2.5
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173674
FUM-50-M8-40-A0-SK
1.25
11
50
M8
2.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173683
FUM-50-M8-50-A0-S
1.25
11
50
M8
2.5
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173699
FUM-50-M8-50-A0-SK
1.25
11
50
M8
2.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173708
FUM-50-M8-63-A0-S
1.25
11
50
M8
2.5
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173717
FUM-50-M8-63-A0-SK
1.25
11
50
M8
2.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173726
FUM-60-M10-100-A0-S
1.5
11
60
M10
2.5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173735
FUM-60-M10-100-A0-SK
1.5
11
60
M10
2.5
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173744
FUM-60-M10-50-A0-S
1.5
11
60
M10
2.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173753
FUM-60-M10-50-A0-SK
1.5
11
60
M10
2.5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173769
FUM-60-M10-60-A0-S
1.5
11
60
M10
2.5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64173778
FUM-60-M10-60-A0-SK
1.5
11
60
M10
2.5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ