曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
全88種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64174164FUMS-40-M10-100-D0-S1.51140M102
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174173FUMS-40-M10-100-D0-SK1.51140M102
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174189FUMS-40-M10-50-D0-S1.51140M102
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174198FUMS-40-M10-50-D0-SK1.51140M102
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174207FUMS-40-M10-60-D0-S1.51140M102
1,790
1,788
1,967(税込)
31日以内出荷
返品不可
64174216FUMS-40-M10-60-D0-SK1.51140M102
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174225FUMS-40-M10-80-D0-S1.51140M102
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174234FUMS-40-M10-80-D0-SK1.51140M102
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174243FUMS-40-M12-100-D0-S1.751140M122
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174259FUMS-40-M12-100-D0-SK1.751140M122
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174268FUMS-40-M12-125-D0-S1.751140M122
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174277FUMS-40-M12-125-D0-SK1.751140M122
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174286FUMS-40-M12-60-D0-S1.751140M122
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174295FUMS-40-M12-60-D0-SK1.751140M122
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174304FUMS-40-M12-80-D0-S1.751140M122
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174313FUMS-40-M12-80-D0-SK1.751140M122
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174329FUMS-40-M8-40-D0-S1.251140M82
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174338FUMS-40-M8-40-D0-SK1.251140M82
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174347FUMS-40-M8-50-D0-S1.251140M82
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174356FUMS-40-M8-50-D0-SK1.251140M82
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174365FUMS-40-M8-63-D0-S1.251140M82
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174374FUMS-40-M8-63-D0-SK1.251140M82
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174383FUMS-50-M10-100-D0-S1.51150M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174399FUMS-50-M10-100-D0-SK1.51150M102.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174408FUMS-50-M10-50-D0-S1.51150M102.5
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174417FUMS-50-M10-50-D0-SK1.51150M102.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174426FUMS-50-M10-60-D0-S1.51150M102.5
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174435FUMS-50-M10-60-D0-SK1.51150M102.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174444FUMS-50-M10-80-D0-S1.51150M102.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174453FUMS-50-M10-80-D0-SK1.51150M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174469FUMS-50-M12-100-D0-S1.751150M122.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174478FUMS-50-M12-100-D0-SK1.751150M122.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174487FUMS-50-M12-125-D0-S1.751150M122.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174496FUMS-50-M12-125-D0-SK1.751150M122.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174505FUMS-50-M12-60-D0-S1.751150M122.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174514FUMS-50-M12-60-D0-SK1.751150M122.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174523FUMS-50-M12-80-D0-S1.751150M122.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174539FUMS-50-M12-80-D0-SK1.751150M122.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174548FUMS-50-M8-40-D0-S1.251150M82.5
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174557FUMS-50-M8-40-D0-SK1.251150M82.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174566FUMS-50-M8-50-D0-S1.251150M82.5
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174575FUMS-50-M8-50-D0-SK1.251150M82.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174584FUMS-50-M8-63-D0-S1.251150M82.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174593FUMS-50-M8-63-D0-SK1.251150M82.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174609FUMS-60-M10-100-D0-S1.51160M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174618FUMS-60-M10-100-D0-SK1.51160M102.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174627FUMS-60-M10-50-D0-S1.51160M102.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174636FUMS-60-M10-50-D0-SK1.51160M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174645FUMS-60-M10-60-D0-S1.51160M102.5
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64174654FUMS-60-M10-60-D0-SK1.51160M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする