曜日別特売
FUMS-40-M10-80-D0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64174234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUMS-40-M10-80-D0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64174234
FUMS-40-M10-80-D0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64174234
FUMS-40-M10-80-D0-SK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 64174234

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
40
寸法L1(mm)
8.4
寸法M(mm)
M10
注文コード
64174234
品番
FUMS-40-M10-80-D0-SK
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
11
寸法D(mm)
40
寸法M(mm)
M10
寸法H1(mm)
2
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
寸法L1(mm)
8.4
ねじ規格
並目
寸法Lm(mm)
80
ロックナット
有り
許容荷重(N)
12000
寸法sw1(mm)
17
寸法sw2(mm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする