曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176203FHMS-100-M16-100-D1-U226.5100M169
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176219FHMS-100-M16-100-D1-UK226.5100M169
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176228FHMS-100-M16-125-D1-U226.5100M169
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176237FHMS-100-M16-125-D1-UK226.5100M169
19,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176246FHMS-100-M16-150-D1-U226.5100M169
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176255FHMS-100-M16-150-D1-UK226.5100M169
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176264FHMS-100-M16-200-D1-U226.5100M169
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176273FHMS-100-M16-200-D1-UK226.5100M169
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176289FHMS-100-M16-75-D1-U226.5100M169
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176298FHMS-100-M16-75-D1-UK226.5100M169
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176307FHMS-100-M20-100-D1-U2.528100M209
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176316FHMS-100-M20-100-D1-UK2.528100M209
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176325FHMS-100-M20-125-D1-U2.528100M209
20,300
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176334FHMS-100-M20-125-D1-UK2.528100M209
20,300
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176343FHMS-100-M20-150-D1-U2.528100M209
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176359FHMS-100-M20-150-D1-UK2.528100M209
20,300
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176368FHMS-100-M20-200-D1-U2.528100M209
21,400
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176377FHMS-100-M20-200-D1-UK2.528100M209
21,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176386FHMS-100-M20-75-D1-U2.528100M209
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176395FHMS-100-M20-75-D1-UK2.528100M209
19,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176404FHMS-100-M24-100-D1-U331.5100M249
20,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176413FHMS-100-M24-100-D1-UK331.5100M249
21,300
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176429FHMS-100-M24-125-D1-U331.5100M249
21,400
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176438FHMS-100-M24-125-D1-UK331.5100M249
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176447FHMS-100-M24-150-D1-U331.5100M249
21,400
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176456FHMS-100-M24-150-D1-UK331.5100M249
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176465FHMS-100-M24-200-D1-U331.5100M249
22,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176474FHMS-100-M24-200-D1-UK331.5100M249
22,900
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176483FHMS-120-M20-100-D1-U2.532120M2012
26,400
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176499FHMS-120-M20-100-D1-UK2.532120M2012
27,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176508FHMS-120-M20-125-D1-U2.532120M2012
26,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176517FHMS-120-M20-125-D1-UK2.532120M2012
27,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176526FHMS-120-M20-150-D1-U2.532120M2012
27,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176535FHMS-120-M20-150-D1-UK2.532120M2012
27,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176544FHMS-120-M20-200-D1-U2.532120M2012
28,100
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176553FHMS-120-M20-200-D1-UK2.532120M2012
28,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176569FHMS-120-M20-75-D1-U2.532120M2012
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176578FHMS-120-M20-75-D1-UK2.532120M2012
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176587FHMS-120-M24-100-D1-U335.5120M2412
27,500
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176596FHMS-120-M24-100-D1-UK335.5120M2412
28,100
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176605FHMS-120-M24-125-D1-U335.5120M2412
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176614FHMS-120-M24-125-D1-UK335.5120M2412
28,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176623FHMS-120-M24-150-D1-U335.5120M2412
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176639FHMS-120-M24-150-D1-UK335.5120M2412
28,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176648FHMS-120-M24-200-D1-U335.5120M2412
28,900
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176657FHMS-120-M24-200-D1-UK335.5120M2412
29,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176666FHMS-120-M30-100-D1-U3.539.5120M3012
28,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176675FHMS-120-M30-100-D1-UK3.539.5120M3012
30,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176684FHMS-120-M30-125-D1-U3.539.5120M3012
28,900
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176693FHMS-120-M30-125-D1-UK3.539.5120M3012
30,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする