曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
許容荷重(N)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178188FNM-100-M16-100-A2-UM161002348100003
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178197FNM-100-M16-100-A2-UKM161002348100003
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178206FNM-100-M16-125-A2-UM161002348100003
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178215FNM-100-M16-125-A2-UKM161002348100003
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178224FNM-100-M16-150-A2-UM161002348100003
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178233FNM-100-M16-150-A2-UKM161002348100003
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178249FNM-100-M16-200-A2-UM161002348100003
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178258FNM-100-M16-200-A2-UKM161002348100003
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178267FNM-100-M16-75-A2-UM161002348100003
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178276FNM-100-M16-75-A2-UKM161002348100003
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178285FNM-100-M20-100-A2-UM201002.53510100003
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178294FNM-100-M20-100-A2-UKM201002.53510100003
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178303FNM-100-M20-125-A2-UM201002.53510100003
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178319FNM-100-M20-125-A2-UKM201002.53510100003
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178328FNM-100-M20-150-A2-UM201002.53510100003
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178337FNM-100-M20-150-A2-UKM201002.53510100003
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178346FNM-100-M20-200-A2-UM201002.53510100003
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178355FNM-100-M20-200-A2-UKM201002.53510100003
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178364FNM-100-M20-75-A2-UM201002.53510100003
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178373FNM-100-M20-75-A2-UKM201002.53510100003
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178389FNM-100-M24-100-A2-UM2410033812100003
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178398FNM-100-M24-100-A2-UKM2410033812100003
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178407FNM-100-M24-125-A2-UM2410033812100003
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178416FNM-100-M24-125-A2-UKM2410033812100003
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178425FNM-100-M24-150-A2-UM2410033812100003
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178434FNM-100-M24-150-A2-UKM2410033812100003
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178443FNM-100-M24-200-A2-UM2410033812100003
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178459FNM-100-M24-200-A2-UKM2410033812100003
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178468FNM-120-M20-100-A2-UM201202.53910160004
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178477FNM-120-M20-100-A2-UKM201202.53910160004
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178486FNM-120-M20-125-A2-UM201202.53910160004
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178495FNM-120-M20-125-A2-UKM201202.53910160004
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178504FNM-120-M20-150-A2-UM201202.53910160004
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178513FNM-120-M20-150-A2-UKM201202.53910160004
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178529FNM-120-M20-200-A2-UM201202.53910160004
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178538FNM-120-M20-200-A2-UKM201202.53910160004
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178547FNM-120-M24-100-A2-UM2412034212160004
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178556FNM-120-M24-100-A2-UKM2412034212160004
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178565FNM-120-M24-125-A2-UM2412034212160004
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178574FNM-120-M24-125-A2-UKM2412034212160004
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178583FNM-120-M24-150-A2-UM2412034212160004
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178599FNM-120-M24-150-A2-UKM2412034212160004
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178608FNM-120-M24-200-A2-UM2412034212160004
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178617FNM-120-M24-200-A2-UKM2412034212160004
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178626FNM-120-M30-100-A2-UM301203.54612160004
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178635FNM-120-M30-100-A2-UKM301203.54612160004
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178644FNM-120-M30-125-A2-UM301203.54612160004
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178653FNM-120-M30-125-A2-UKM301203.54612160004
9,390
9,388
10,327(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178669FNM-120-M30-150-A2-UM301203.54612160004
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64178678FNM-120-M30-150-A2-UKM301203.54612160004
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする