曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64182187FHMS-100-M16-100-D0-U226.5100M169
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182196FHMS-100-M16-100-D0-UK226.5100M169
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182205FHMS-100-M16-125-D0-U226.5100M169
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182214FHMS-100-M16-125-D0-UK226.5100M169
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182223FHMS-100-M16-150-D0-U226.5100M169
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182239FHMS-100-M16-150-D0-UK226.5100M169
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182248FHMS-100-M16-200-D0-U226.5100M169
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182257FHMS-100-M16-200-D0-UK226.5100M169
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182266FHMS-100-M16-75-D0-U226.5100M169
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182275FHMS-100-M16-75-D0-UK226.5100M169
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182284FHMS-100-M20-100-D0-U2.528100M209
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182293FHMS-100-M20-100-D0-UK2.528100M209
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182309FHMS-100-M20-125-D0-U2.528100M209
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182318FHMS-100-M20-125-D0-UK2.528100M209
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182327FHMS-100-M20-150-D0-U2.528100M209
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182336FHMS-100-M20-150-D0-UK2.528100M209
18,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182345FHMS-100-M20-200-D0-U2.528100M209
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182354FHMS-100-M20-200-D0-UK2.528100M209
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182363FHMS-100-M20-75-D0-U2.528100M209
17,900
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182379FHMS-100-M20-75-D0-UK2.528100M209
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182388FHMS-100-M24-100-D0-U331.5100M249
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182397FHMS-100-M24-100-D0-UK331.5100M249
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182406FHMS-100-M24-125-D0-U331.5100M249
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182415FHMS-100-M24-125-D0-UK331.5100M249
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182424FHMS-100-M24-150-D0-U331.5100M249
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182433FHMS-100-M24-150-D0-UK331.5100M249
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182449FHMS-100-M24-200-D0-U331.5100M249
20,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182458FHMS-100-M24-200-D0-UK331.5100M249
21,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182467FHMS-120-M20-100-D0-U2.532120M2012
24,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182476FHMS-120-M20-100-D0-UK2.532120M2012
24,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182485FHMS-120-M20-125-D0-U2.532120M2012
24,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182494FHMS-120-M20-125-D0-UK2.532120M2012
24,700
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182503FHMS-120-M20-150-D0-U2.532120M2012
24,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182519FHMS-120-M20-150-D0-UK2.532120M2012
24,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182528FHMS-120-M20-200-D0-U2.532120M2012
25,700
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182537FHMS-120-M20-200-D0-UK2.532120M2012
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182546FHMS-120-M20-75-D0-U2.532120M2012
23,600
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182555FHMS-120-M20-75-D0-UK2.532120M2012
24,100
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182564FHMS-120-M24-100-D0-U335.5120M2412
25,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182573FHMS-120-M24-100-D0-UK335.5120M2412
25,700
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182589FHMS-120-M24-125-D0-U335.5120M2412
25,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182598FHMS-120-M24-125-D0-UK335.5120M2412
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182607FHMS-120-M24-150-D0-U335.5120M2412
25,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182616FHMS-120-M24-150-D0-UK335.5120M2412
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182625FHMS-120-M24-200-D0-U335.5120M2412
26,400
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182634FHMS-120-M24-200-D0-UK335.5120M2412
27,100
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182643FHMS-120-M30-100-D0-U3.539.5120M3012
26,400
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182659FHMS-120-M30-100-D0-UK3.539.5120M3012
27,800
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182668FHMS-120-M30-125-D0-U3.539.5120M3012
27,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64182677FHMS-120-M30-125-D0-UK3.539.5120M3012
28,100
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする