レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5内容量1個
全58種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64184165FUMS-40-M16-100-D3-T403.5172100M16122無し12000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184174FUMS-40-M16-100-D3-TK403.5172100M16122有り1200014.824
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184183FUMS-40-M16-125-D3-T403.5172125M16122無し12000--
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184199FUMS-40-M16-125-D3-TK403.5172125M16122有り1200014.824
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184208FUMS-40-M16-150-D3-T403.5172150M16122無し12000--
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184217FUMS-40-M16-150-D3-TK403.5172150M16122有り1200014.824
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184226FUMS-40-M16-200-D3-T403.5172200M16122無し12000--
5,890
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184235FUMS-40-M16-200-D3-TK403.5172200M16122有り1200014.824
6,150
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184244FUMS-40-M16-75-D3-T403.517275M16122無し12000--
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184253FUMS-40-M16-75-D3-TK403.517275M16122有り1200014.824
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184269FUMS-50-M16-100-D3-T504172.5100M16122無し14000--
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184278FUMS-50-M16-100-D3-TK504172.5100M16122有り1400014.824
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184287FUMS-50-M16-125-D3-T504172.5125M16122無し14000--
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184296FUMS-50-M16-125-D3-TK504172.5125M16122有り1400014.824
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184305FUMS-50-M16-150-D3-T504172.5150M16122無し14000--
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184314FUMS-50-M16-150-D3-TK504172.5150M16122有り1400014.824
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184323FUMS-50-M16-200-D3-T504172.5200M16122無し14000--
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184339FUMS-50-M16-200-D3-TK504172.5200M16122有り1400014.824
6,290
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184348FUMS-50-M16-75-D3-T504172.575M16122無し14000--
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184357FUMS-50-M16-75-D3-TK504172.575M16122有り1400014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184366FUMS-60-M16-100-D3-T604.5172.5100M16122無し16000--
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184375FUMS-60-M16-100-D3-TK604.5172.5100M16122有り1600014.824
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184384FUMS-60-M16-125-D3-T604.5172.5125M16122無し16000--
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184393FUMS-60-M16-125-D3-TK604.5172.5125M16122有り1600014.824
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184409FUMS-60-M16-150-D3-T604.5172.5150M16122無し16000--
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184418FUMS-60-M16-150-D3-TK604.5172.5150M16122有り1600014.824
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184427FUMS-60-M16-200-D3-T604.5172.5200M16122無し16000--
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184436FUMS-60-M16-200-D3-TK604.5172.5200M16122有り1600014.824
6,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184445FUMS-60-M16-75-D3-T604.5172.575M16122無し16000--
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184454FUMS-60-M16-75-D3-TK604.5172.575M16122有り1600014.824
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184463FUMS-80-M16-100-D3-T805183100M16122無し20000--
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184479FUMS-80-M16-100-D3-TK805183100M16122有り2000014.824
5,370
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184488FUMS-80-M16-125-D3-T805183125M16122無し20000--
5,370
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184497FUMS-80-M16-125-D3-TK805183125M16122有り2000014.824
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184506FUMS-80-M16-150-D3-T805183150M16122無し20000--
5,490
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184515FUMS-80-M16-150-D3-TK805183150M16122有り2000014.824
5,760
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184524FUMS-80-M16-200-D3-T805183200M16122無し20000--
7,070
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184533FUMS-80-M16-200-D3-TK805183200M16122有り2000014.824
7,330
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184549FUMS-80-M16-75-D3-T80518375M16122無し20000--
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184558FUMS-80-M16-75-D3-TK80518375M16122有り2000014.824
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184567FUMS-80-M20-100-D3-T805193100M20152.5無し20000--
6,930
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184576FUMS-80-M20-100-D3-TK805193100M20152.5有り200001830
7,330
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184585FUMS-80-M20-125-D3-T805193125M20152.5無し20000--
7,460
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184594FUMS-80-M20-125-D3-TK805193125M20152.5有り200001830
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184603FUMS-80-M20-150-D3-T805193150M20152.5無し20000--
7,720
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184619FUMS-80-M20-150-D3-TK805193150M20152.5有り200001830
8,110
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184628FUMS-80-M20-200-D3-T805193200M20152.5無し20000--
9,290
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184637FUMS-80-M20-200-D3-TK805193200M20152.5有り200001830
9,680
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184646FUMS-80-M20-75-D3-T80519375M20152.5無し20000--
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184655FUMS-80-M20-75-D3-TK80519375M20152.5有り200001830
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする