曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット内容量1個
全82種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64184743FHMS-100-M16-100-D1-T100326.59100M16M16122無し17000--
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184759FHMS-100-M16-100-D1-TK100326.59100M16M16122有り1700014.824
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184768FHMS-100-M16-125-D1-T100326.59125M16M16122無し17000--
16,900
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184777FHMS-100-M16-125-D1-TK100326.59125M16M16122有り1700014.824
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184786FHMS-100-M16-150-D1-T100326.59150M16M16122無し17000--
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184795FHMS-100-M16-150-D1-TK100326.59150M16M16122有り1700014.824
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184804FHMS-100-M16-200-D1-T100326.59200M16M16122無し17000--
18,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184813FHMS-100-M16-200-D1-TK100326.59200M16M16122有り1700014.824
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184829FHMS-100-M16-75-D1-T100326.5975M16M16122無し17000--
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184838FHMS-100-M16-75-D1-TK100326.5975M16M16122有り1700014.824
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184847FHMS-100-M20-100-D1-T1003289100M20M20152.5無し28000--
17,900
17,880
19,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184856FHMS-100-M20-100-D1-TK1003289100M20M20152.5有り280001830
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184865FHMS-100-M20-125-D1-T1003289125M20M20152.5無し28000--
18,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184874FHMS-100-M20-125-D1-TK1003289125M20M20152.5有り280001830
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184883FHMS-100-M20-150-D1-T1003289150M20M20152.5無し28000--
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184899FHMS-100-M20-150-D1-TK1003289150M20M20152.5有り280001830
18,900
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184908FHMS-100-M20-200-D1-T1003289200M20M20152.5無し28000--
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184917FHMS-100-M20-200-D1-TK1003289200M20M20152.5有り280001830
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184926FHMS-100-M20-75-D1-T100328975M20M20152.5無し28000--
17,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184935FHMS-100-M20-75-D1-TK100328975M20M20152.5有り280001830
17,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184944FHMS-100-M24-100-D1-T100331.59100M24M24193無し46000--
19,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184953FHMS-100-M24-100-D1-TK100331.59100M24M24193有り4600021.536
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184969FHMS-100-M24-125-D1-T100331.59125M24M24193無し46000--
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184978FHMS-100-M24-125-D1-TK100331.59125M24M24193有り4600021.536
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184987FHMS-100-M24-150-D1-T100331.59150M24M24193無し46000--
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184996FHMS-100-M24-150-D1-TK100331.59150M24M24193有り4600021.536
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185005FHMS-100-M24-200-D1-T100331.59200M24M24193無し46000--
20,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185014FHMS-100-M24-200-D1-TK100331.59200M24M24193有り4600021.536
20,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185023FHMS-120-M20-100-D1-T1203.53212100M20M20152.5無し28000--
24,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185039FHMS-120-M20-100-D1-TK1203.53212100M20M20152.5有り280001830
24,300
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185048FHMS-120-M20-125-D1-T1203.53212125M20M20152.5無し28000--
24,300
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185057FHMS-120-M20-125-D1-TK1203.53212125M20M20152.5有り280001830
24,700
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185066FHMS-120-M20-150-D1-T1203.53212150M20M20152.5無し28000--
24,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185075FHMS-120-M20-150-D1-TK1203.53212150M20M20152.5有り280001830
25,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185084FHMS-120-M20-200-D1-T1203.53212200M20M20152.5無し28000--
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185093FHMS-120-M20-200-D1-TK1203.53212200M20M20152.5有り280001830
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185109FHMS-120-M20-75-D1-T1203.5321275M20M20152.5無し28000--
23,600
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185118FHMS-120-M20-75-D1-TK1203.5321275M20M20152.5有り280001830
24,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185127FHMS-120-M24-100-D1-T1203.535.512100M24M24193無し46000--
24,900
24,880
27,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185136FHMS-120-M24-100-D1-TK1203.535.512100M24M24193有り4600021.536
25,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185145FHMS-120-M24-125-D1-T1203.535.512125M24M24193無し46000--
25,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185154FHMS-120-M24-125-D1-TK1203.535.512125M24M24193有り4600021.536
25,900
25,880
28,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185163FHMS-120-M24-150-D1-T1203.535.512150M24M24193無し46000--
25,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185179FHMS-120-M24-150-D1-TK1203.535.512150M24M24193有り4600021.536
25,900
25,880
28,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185188FHMS-120-M24-200-D1-T1203.535.512200M24M24193無し46000--
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185197FHMS-120-M24-200-D1-TK1203.535.512200M24M24193有り4600021.536
26,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185206FHMS-120-M30-100-D1-T1203.539.512100M30M30243.5無し43000--
25,900
25,880
28,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185215FHMS-120-M30-100-D1-TK1203.539.512100M30M30243.5有り4300025.646
27,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185224FHMS-120-M30-125-D1-T1203.539.512125M30M30243.5無し43000--
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185233FHMS-120-M30-125-D1-TK1203.539.512125M30M30243.5有り4300025.646
27,700
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする