曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)内容量1個
全58種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64185565FUMS-40-M16-100-D1-T401.5172100M16122無し12000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185574FUMS-40-M16-100-D1-TK401.5172100M16122有り1200014.824
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185583FUMS-40-M16-125-D1-T401.5172125M16122無し12000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185599FUMS-40-M16-125-D1-TK401.5172125M16122有り1200014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185608FUMS-40-M16-150-D1-T401.5172150M16122無し12000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185617FUMS-40-M16-150-D1-TK401.5172150M16122有り1200014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185626FUMS-40-M16-200-D1-T401.5172200M16122無し12000--
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185635FUMS-40-M16-200-D1-TK401.5172200M16122有り1200014.824
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185644FUMS-40-M16-75-D1-T401.517275M16122無し12000--
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185653FUMS-40-M16-75-D1-TK401.517275M16122有り1200014.824
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185669FUMS-50-M16-100-D1-T502172.5100M16122無し14000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185678FUMS-50-M16-100-D1-TK502172.5100M16122有り1400014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185687FUMS-50-M16-125-D1-T502172.5125M16122無し14000--
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185696FUMS-50-M16-125-D1-TK502172.5125M16122有り1400014.824
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185705FUMS-50-M16-150-D1-T502172.5150M16122無し14000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185714FUMS-50-M16-150-D1-TK502172.5150M16122有り1400014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185723FUMS-50-M16-200-D1-T502172.5200M16122無し14000--
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185739FUMS-50-M16-200-D1-TK502172.5200M16122有り1400014.824
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185748FUMS-50-M16-75-D1-T502172.575M16122無し14000--
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185757FUMS-50-M16-75-D1-TK502172.575M16122有り1400014.824
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185766FUMS-60-M16-100-D1-T602172.5100M16122無し16000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185775FUMS-60-M16-100-D1-TK602172.5100M16122有り1600014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185784FUMS-60-M16-125-D1-T602172.5125M16122無し16000--
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185793FUMS-60-M16-125-D1-TK602172.5125M16122有り1600014.824
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185809FUMS-60-M16-150-D1-T602172.5150M16122無し16000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185818FUMS-60-M16-150-D1-TK602172.5150M16122有り1600014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185827FUMS-60-M16-200-D1-T602172.5200M16122無し16000--
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185836FUMS-60-M16-200-D1-TK602172.5200M16122有り1600014.824
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185845FUMS-60-M16-75-D1-T602172.575M16122無し16000--
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185854FUMS-60-M16-75-D1-TK602172.575M16122有り1600014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185863FUMS-80-M16-100-D1-T802183100M16122無し20000--
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185879FUMS-80-M16-100-D1-TK802183100M16122有り2000014.824
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185888FUMS-80-M16-125-D1-T802183125M16122無し20000--
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185897FUMS-80-M16-125-D1-TK802183125M16122有り2000014.824
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185906FUMS-80-M16-150-D1-T802183150M16122無し20000--
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185915FUMS-80-M16-150-D1-TK802183150M16122有り2000014.824
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185924FUMS-80-M16-200-D1-T802183200M16122無し20000--
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185933FUMS-80-M16-200-D1-TK802183200M16122有り2000014.824
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185949FUMS-80-M16-75-D1-T80218375M16122無し20000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185958FUMS-80-M16-75-D1-TK80218375M16122有り2000014.824
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185967FUMS-80-M20-100-D1-T802193100M20152.5無し20000--
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185976FUMS-80-M20-100-D1-TK802193100M20152.5有り200001830
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185985FUMS-80-M20-125-D1-T802193125M20152.5無し20000--
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64185994FUMS-80-M20-125-D1-TK802193125M20152.5有り200001830
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64186003FUMS-80-M20-150-D1-T802193150M20152.5無し20000--
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64186019FUMS-80-M20-150-D1-TK802193150M20152.5有り200001830
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64186028FUMS-80-M20-200-D1-T802193200M20152.5無し20000--
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64186037FUMS-80-M20-200-D1-TK802193200M20152.5有り200001830
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64186046FUMS-80-M20-75-D1-T80219375M20152.5無し20000--
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64186055FUMS-80-M20-75-D1-TK80219375M20152.5有り200001830
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする